曜日別特売
RS-1748 NA スリッパラック フクダクラフト 68188444

 

RS-1748 NA スリッパラック フクダクラフト 68188444
RS-1748 NA スリッパラック フクダクラフト 68188444
RS-1748 NA スリッパラック フクダクラフト 68188444
RS-1748 NA スリッパラック フクダクラフト 68188444

スリッパラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68188444品番RS-1748 NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スリッパ1足をセットで収納。

用途スリッパ4足収納可能。スリムタイプでスペースを取りません。材質天然木(トガ)質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×10.5×17
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき70/税込77
沖縄地方数量1につき1,070/税込1,177
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする