G1227 ハードルクラッチ式2F トーエイライト 68188587 G1227 ハードルクラッチ式2F トーエイライト 68188587 G1227 ハードルクラッチ式2F トーエイライト 68188587

ハードルクラッチ式2F

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68188587 品番G1227
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

木製バーはABSバーと比べ高い耐久性(耐衝撃・耐紫外線)を有します。バー上部は安全面に配慮し、丸みを持たせています。クラッチ部は握りやすい非塩ビ樹脂採用

用途中学校向5段高さ調節(バー幅110cm・高さ60・68・76.2・83.8・91.4cm) 仕様折りたたみ式 材質フレーム:スチール、バー:木製 質量(kg)3.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,450 / 税込 ¥4,895
北海道地方数量1につき ¥4,450 / 税込 ¥4,895
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする