T-2793T トイレラック フクダクラフト 68188803

※使用例

T-2793T トイレラック フクダクラフト 68188803 T-2793T トイレラック フクダクラフト 68188803

トイレラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68188803 品番T-2793T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

扉部分はサニタリー用品や掃除用具等見せたくないものの収納に便利。

用途トイレットペーパーやサニタリー用品のストック・収納に。 材質MDF 質量(kg)5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×19×92 使用場所トイレ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,340 / 税込 ¥1,474
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする