トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
ソフトバー輪投げ600
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
お客様組立品
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188919
品番
B6141
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
やわらかい発泡ゴム製ポール
仕様
角度設定用ポール付
材質
ボード:木製(抗ウイルス加工)、ポール:発泡ゴム、リング:TPR
質量(kg)
3.5(リング約50g/本)
寸法(cm)
ボード60×60、リング外径約16・内径約14(青、オレンジ、黄各3本)、ポール直径3×長さ21.5