トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
ジャンプ&スプリングマット4
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68189217
品番
U7045Y
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
乗って、跳ねて、降りてが楽しい!こども達の「もっと!」が引き出せるマットです。
仕様
体重制限30kg、裏面すべり止め付
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム・スプリング
質量(kg)
2.5
寸法(cm)
幅52×奥行52×高さ14