B2312 コートブラシシダ トーエイライト 68189409

補強入り一体型大型ジョイント金具採用

B2312 コートブラシシダ トーエイライト 68189409
B2312 コートブラシシダ トーエイライト 68189409

コートブラシシダ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1本注文コード68189409品番B2312
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ブラシ材質:シダのコートブラシ

質量(kg)3毛丈(mm)140材質(ブラシ部)シダ材質(柄部)スチールパイプビニールコーティング仕上柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする