H7258 エクササイズマット トーエイライト 68189576 H7258 エクササイズマット トーエイライト 68189576 H7258 エクササイズマット トーエイライト 68189576 H7258 エクササイズマット トーエイライト 68189576 H7258 エクササイズマット トーエイライト 68189576

エクササイズマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68189576 品番H7258
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

コンパクトに折りたたみ可能な軽量エクササイズマット。耐久性と肌触りの良いポリエステルを採用。携帯に便利なショルダーベルト付き

仕様六つ折り、ショルダーベルト付(ナイロン・マジックテープ) 材質表面:ポリエステル、芯材:ポリエチレンフォーム7mm 厚さ(mm)7 質量(g)550 寸法(cm)幅60×長さ180、折りたたみ時(60×30×5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする