トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
エクササイズマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68189585
品番
H7177
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
コンパクトに折りたたみ可能な軽量エクササイズマット。耐久性と肌触りの良いポリエステルを採用
仕様
四つ折り、ショルダーベルト付(ナイロン・マジックテープ)
材質
表面:ポリエステル、芯材:ポリエチレンフォーム7mm
厚さ(mm)
7
質量(g)
600
寸法(cm)
幅60×長さ180、折りたたみ時(60×46×3.5)