曜日別特売
B6319 アルミレーキR60 トーエイライト 68189610

アルミレーキR60

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード68189610品番B6319
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

組立式 / 歯型レーキ

材質アルミ(アルマイト仕上)、ボルト:スチール質量(kg)1.1柄径(Φmm)(楕円)32×38寸法(cm)幅60×全長180×高さ11
注意
※アルミ製の為、硬い地面や荒れたグランドでのご使用はお控えください。製品破損に繋がる恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする