画像準備中

防雪カバー AXS-001

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68189741 品番AXS-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

二重カバー構造でスピーカーへの雪の進入を防ぎ、音量を確保します

付属品六角穴付きボルト(対辺2.5)M3×30 SUSXM7 4個・平座金 3×14×1 SUS304 4個・金属スペーサ 長さ11mm SUS303 2個・金属スペーサ 長さ14mm SUS303 2個・セットワッシャ(樹脂) 4個・ウェルナット 4個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個 質量(g)170以下 対応機種AXS 使用周囲温度(℃)-30〜+75 耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする