画像準備中

防雪カバー AZS-001

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68189750 品番AZS-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

適応機種:AZS、AZD

付属品六角穴付きボルト 対辺2.5 M3×30 SUS304 2個・平座金 3×14×1 SUS304 2個・金属スペーサ 4.2×8×11 SUS304 2個・セットワッシャ(樹脂) 2個・ウェルナット組立(M3用) 2個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個 質量(g)65以下(付属品含む(六角棒レンチ除く)) 対応機種AZS-M1LYFR-RR-51N・AZS-M1LYFR-RR-53N・AZS-M1LNFW-RR-53N・AZS-M1LNFR-RR-53N・AZD-M1LYFR-RR-51N・AZD-M1LYFR-RR-53N 使用周囲温度(℃)-30〜+75 取付方向正方向のみ 振動(m/s2)45 JIS D 1601-1995

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする