画像準備中

補助警告灯●LPT-1/LPT-2

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68190206 品番 LPT-1M1-R
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

レンズ色:透明
発光色:赤、黄、緑、青
10万時間の長寿命LEDを採用した、メンテナンスフリー警告灯(赤・メーカー仕様値)
高い報知能力:集光タイプのレンズにより、小型・薄型でありながら圧倒的な明るさを実現。300m以上の遠距離からも視認できます。LPTシリーズは各サイズを組み合わせての複台同期運用※に対応。LPT-1、LPT-2だけでなく、広視野角タイプのレンズを採用したLPT-3との同期にも対応しており、用途や設置場所に応じた報知が可能です。※最大20台までの同時発光や交互発光が可能
薄型・コンパクト:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースをとりません。
高信頼性:ロードダンプサージに代表される車載用ノイズへの保護に加え、工業用制御機器向けのノイズなどにも対応。耐振動性:90?。IP68の高い防塵・防水性能。

寸法(mm)86.0×28.0×13.5 レンズ色透明 定格電圧(V)DC12〜24 フラッシュモード4種類(トリプルフラッシュ/高警告フラッシュ/点灯/点滅)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする