PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ホーンスピーカー
電子サイレンアンプ
商品レビューを投稿する
89日以内出荷
返品不可
89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
DC12
タイプ
【通常サイレン音】ウ〜・カンカン
注文コード
68190301
品番
SAP-520FB+I0500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
SAP-520型欠品対応に伴うCPU基板組立、アンプ基板組立の代替品番を使用
備考
【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし
タイプ
【通常サイレン音】ウ〜・カンカン
出力(W)
50
定格電圧(V)
DC12
対応
パトリンクビークル対応
消費電流(A)
6
警告
交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇
適応
消防車
再生形式
【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -