画像準備中

電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)( 消防車両用) SAP-520FB(C)V

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)DC12 注文コード68190371 品番SAP-520FBV-RE
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

新サイレン音、簡単操作、ネットワーク対応で生まれ変わりました。 また電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級)アンプを採用し、省電力、低ノイズを達成しました。

仕様【音声装置内蔵】あり その他【サポート対応】Reパック 備考【バリアフリー】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウ〜・カンカン 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 対応パトリンクビークル対応 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇 適応消防車 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする