画像準備中

電子サイレンアンプ

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68190450 品番 SAP-520FCV+I0403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

新サイレンを鳴らさない・交差点スイッチを押したときに、サイレン音がウー音のままで、散光式等の点滅パターンのみ変化する(交差点モード)・渋滞通過スイッチを押したときに、サイレン音がウー音のままで、散光式等の点滅パターンのみ変化する(渋滞通過モード)

仕様【音声装置内蔵】あり 備考【バリアフリー】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウ〜・カンカン 出力(W)50 定格電圧(V)DC24 対応パトリンクビークル対応 消費電流(A)2.5 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇 適応消防車 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする