PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ホーンスピーカー
電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)( 消防車両用) SAP-520FB(C)V
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
DC24
注文コード
68190477
品番
SAP-520FCV-RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新サイレン音、簡単操作、ネットワーク対応で生まれ変わりました。 また電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級)アンプを採用し、省電力、低ノイズを達成しました。
仕様
【音声装置内蔵】あり
その他
【サポート対応】Reパック
備考
【バリアフリー】非対応
タイプ
【通常サイレン音】ウ〜・カンカン
出力(W)
50
定格電圧(V)
DC24
対応
パトリンクビークル対応
消費電流(A)
2.5
警告
交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇
適応
消防車
再生形式
【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414