画像準備中

電子サイレンアンプ(バリアフリー対応)(警察車両用) SAP-520PB(V)-(P)A/B

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様バリアフリー対応散光式用(足踏みスイッチ無し) 注文コード68190511 品番SAP-520PB-B
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

バリアフリー対応 散光式警光灯が簡単切替えできる警察車両用電子サイレンアンプ。電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級アンプ)の採用で省電力、低ノイズを達成しました。

仕様バリアフリー対応散光式用(足踏みスイッチ無し) 備考【パトリンクビークル】非対応、【音声装置内蔵】なし タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 対応バリアフリー対応 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 適応警察車両 再生形式【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする