PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ホーンスピーカー
電子サイレンアンプ
商品レビューを投稿する
89日以内出荷
返品不可
89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
バリアフリー対応散光式用(足踏みスイッチ付き)
注文コード
68190581
品番
SAP-520PBV-A+I0409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マイク入力をサイレンアンプ背面(SAP-520FBと同じ場所)に追加、マイクの延長ケーブルを付属する。
仕様
バリアフリー対応散光式用(足踏みスイッチ付き)
その他
【音声装置内蔵】あり
備考
【パトリンクビークル】非対応
タイプ
【通常サイレン音】ウーウー
出力(W)
50
定格電圧(V)
DC12
対応
バリアフリー対応
消費電流(A)
6
警告
交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -
適応
警察車両
再生形式
【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414