PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ホーンスピーカー
電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)(一般緊急車両用) SAP-520PB(C)V
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68190608
品番
SAP-520PBV-K
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新サイレン音、簡単操作、ネットワーク対応で生まれ変わりました。 また電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級)アンプを採用し、省電力、低ノイズを達成しました。
仕様
【音声装置内蔵】あり
備考
【バリアフリー】非対応
タイプ
【通常サイレン音】ウーウー
出力(W)
50
定格電圧(V)
DC12
対応
パトリンクビークル対応
機能
回転/点滅切替機能付
消費電流(A)
6
警告
交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -
適応
警察車両・一般緊急車
再生形式
【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414