画像準備中

電子サイレンアンプ

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)DC12 仕様【音声装置内蔵】あり タイプ【通常サイレン音】ウーウー 注文コード68190617 品番SAP-520PBV-K+I0500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は定格電圧・仕様・タイプなど15種類から選べます 他の種類を見る

SAP-520型欠品対応に伴うCPU基板組立、アンプ基板組立の代替品番を使用

仕様【音声装置内蔵】あり 備考【バリアフリー】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 対応パトリンクビークル対応 機能回転/点滅切替機能付 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 適応警察車両・一般緊急車 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする