ワンアクションで発光パターンを切替
今まで通りの運用操作でバリアフリー対応 散光式警光灯がパトロール発光に簡単切替えできます。
多機能でありながら簡単操作の実現
操作性を追求した大型スイッチや機能毎の色分け、認識しやすいユニバーサルフォントの採用で簡単で確実な操作が可能です。
高警告サイレン音対応
別売のマイク(SDM-10A/11A)のご使用で高警告サイレン音(交差点サイレン音)が吹鳴できます。
用途が広がる音声機能の充実化(音声装置内蔵型)
音声装置には音声再生と録音再生の二つの機能があります。
音声再生機能:製品に保存された音声データ(MP3)の再生や、SDカードで音声再生メッセージの追加変更が可能(CH7〜CH19)。
録音再生機能:マイクを使用して任意のメッセージを録音し、再生することができます。