画像準備中

電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)(道路車両用) SAP-520PBV-W

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68190678 品番SAP-520PBV-WZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新サイレン音、簡単操作、ネットワーク対応で生まれ変わりました。 また電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級)アンプを採用し、省電力、低ノイズを達成しました。

付属品赤灯・黄灯 スイッチ付 仕様【音声装置内蔵】あり 備考【バリアフリー】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 対応パトリンクビークル対応 機能回転/点滅切替機能無し 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 適応道路車両 再生形式【録音】CH 1・再生時間(秒) 139、【音声】CH -・再生時間(秒) -

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする