画像準備中

電子サイレンアンプ

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)DC12 タイプ【通常サイレン音】ウーウー 注文コード68190766 品番SAP-520PB-WZ+I0500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は定格電圧・仕様・タイプなど15種類から選べます 他の種類を見る

SAP-520型欠品対応に伴うCPU基板組立、アンプ基板組立の代替品番を使用

付属品赤灯・黄灯 スイッチ付 備考【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 対応パトリンクビークル対応 機能回転/点滅切替機能無し 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 適応道路車両 再生形式【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする