PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ホーンスピーカー
電子サイレンアンプ
商品レビューを投稿する
89日以内出荷
返品不可
89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68190818
品番
SAP-520PB-Z+I0411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マイク入力をサイレンアンプ背面(SAP-520FBと同じ場所)に追加、マイクの延長ケーブルを付属する。
備考
【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし
タイプ
【通常サイレン音】ウーウー
出力(W)
50
定格電圧(V)
DC12
対応
パトリンクビークル対応
機能
回転/点滅切替機能無し
消費電流(A)
6
警告
交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -
適応
警察車両・一般緊急車
再生形式
【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -