※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
防炎衝撃吸収ジョイントマット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1組
色
赤
注文コード
68191186
品番
T1676R
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高い衝撃吸収力に加え、防炎・抗菌・消臭の機能をもったマットです。
材質
EVA(防炎、茶殻入り抗菌、抗ウイルス加工剤入、消臭フォーム)
厚さ(mm)
15
質量(kg)
約3.8/組
色
赤
寸法(cm)
100×100(枚)
防炎性能試験番号
E2120056
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません