賞味期限5年6ヶ月
種別パン・お菓子類
カロリー(kcal)(オレンジ)194.15、(黒豆)195.8、(プチヴェール)196.35
原材料【オレンジ】小麦、砂糖、粉末油脂(食用植物油脂、コーンシロップ)、大豆、オレンジピール砂糖漬け、鶏卵、イースト、脱脂粉乳、発酵乳、食塩、ココアバター、全粉乳、生クリーム、還元水飴、食物繊維、バターオイル、チーズ風味濃縮物、酵母エキス、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、香料、着色料(パーム油カロテン)、酸味料、安定剤(増粘多糖類)、【黒豆】小麦、砂糖、粉末油脂(食用植物油脂、コーンシロップ)、大豆、鶏卵、イースト、黒大豆、脱脂粉乳、還元水飴、発酵乳、食塩、ココアバター、全粉乳、生クリーム、食物繊維、バターオイル、チーズ風味濃縮物、酵母エキス、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、香料、着色料(パーム油カロテン)、酸味料、安定剤(増粘多糖類)、【プチヴェール】小麦、砂糖、粉末油脂(食用植物油脂、コーンシロップ)、大豆、鶏卵、イースト、脱脂粉乳、発酵乳、食塩、プチヴェールパウダー、ココアバー、全粉乳、生クリーム、還元水飴、食物繊維、バターオイル、チーズ風味濃縮物、酵母エキス、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、香料、着色料(パーム油カロテン)、酸味料、安定剤(増粘多糖類)
アレルギー小麦、卵、乳、オレンジ、大豆、豚肉
香味オレンジ、黒豆、プチヴェール