アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 調理衣
HH481 調理白衣 コックコート(年間用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68191986
品番
HH481
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。
色
ブラック
サイズ
LL
仕様
袖口仕様/ゴムシャーリング、体毛落下防止/長袖二重袖(ゴムシャーリングタイプ)、サニタリーパーツ/コイルファスナー
材質
ボタン/洗濯時を考慮したテープ付き着脱ボタン
胸囲(cm)
119
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
76
アズワン品番
64-4986-79
生地
ツイル
色番
010
生地性能
ナノ加工、吸水防汚性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。