アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 食品工業向け
アイトスの ボトムス 食品工業向け
HH440 調理白衣 レディース脇シャーリングパンツ(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68192187
品番
HH440
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
定番白衣パンツ
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
袖口仕様/ゴムシャーリング、体毛落下防止/長袖二重袖(ゴムシャーリングタイプ)、サニタリーパーツ/コイルファスナー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
98
ウエスト(cm)
56〜64
ヒップ(cm)
72
アズワン品番
64-4986-65
生地
ツイル
色番
001
生地性能
帯電防止
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。