エステー
エステーの 耐油手袋
エステーの 塩化ビニール 耐油手袋
エステーの 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
ファミリー スタイリンググローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
68192354
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ヨレにくいスレムなデザイン。
サイズ
M
全長(cm)
34
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
20
材質
塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
色
ハッピーイエロー
厚さ(mm)
0.47
入数(双)
1
用途
家事全般、ガーデニング
タイプ
裏毛なし