ファミリー ニトリルゴム極うす手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード68192512 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ニトリルゴム製なので、ビニール製や天然ゴム製に比べ、耐油、耐摩耗性に優れています。

厚さ(mm)0.07 用途調理、家事全般、ガーデニング、介護、毛染め、DIY作業 材質合成ゴム(ニトリル) ホワイト サイズM 入数(枚)10 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐摩耗性 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)19.3 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
作業用
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

薄手なので、細かい作業をする際に使いやすくて良いです。

対象商品:
68192512
2022-06-13
用途:
作業時
その他業種

薄くて柔らかく手にフィットして大変満足しています。

対象商品:
68192512
2021-07-05
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

意外とすぐに破れてしまう。
強度に関してはかなり怪しいかも。
自動車整備以外の作業なら問題ないかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品:
68192512
2021-05-26
用途:
塗装作業
サービス業

ゴムが硬くほぼ伸びない。極薄とのことですが、厚い方だと思う!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする