※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様クリーンシリーズ:(11) クリ-ンシリーズ、チューブ内径記号:4mm、アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68193187品番11-MXJ4-10-A96V
参考基準価格(税別)¥26,790販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品はストローク・仕様・オートスイッチ追記号など585種類から選べます他の種類を見る