※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様クリーンシリーズ:(11) クリ-ンシリーズ、チューブ内径記号:4mm、アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68193205品番11-MXJ4-10-M9BVL
参考基準価格(税別)¥29,650販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
この商品はストローク・仕様・オートスイッチ追記号など585種類から選べます他の種類を見る