8266-00 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所 68193247 8266-00 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所 68193247

赤外線放射温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68193247 品番8266-00
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。

付属品9V乾電池6F22(006P)×2本(1本は本体にセット)、ハンドストラップ(センサキャップ付)、レザーケース 仕様バックライト・オートパワーオフ機能付き 寸法(mm)45×80×157 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約151(電池含む) 電源9V乾電池6F22(006P) 測定範囲(℃)-40〜+500 測定精度±2℃または±2%rdgのいずれか大きい値(-19.9〜+450℃) 分解能(℃)100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃ 放射率ε=0.30〜1.00(0.01単位で設定) 距離係数D:S=10:1
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする