※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXJ - エアスライドテーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 仕様クリーンシリーズ:(11) クリ-ンシリーズ、チューブ内径記号:4mm、アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:F8B 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード68193257 品番11-MXJ4-5-F8B
参考基準価格(税別)¥27,450 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はストローク・仕様・オートスイッチ追記号など585種類から選べます 他の種類を見る
仕様クリーンシリーズ:(11) クリ-ンシリーズ、チューブ内径記号:4mm、アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:F8B 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-2線-縦取出し ストローク(mm)5 機能オプション(-) オプションなし リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付 対称形(-) 標準形 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする