Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68195997
品番
DS90LV031ATM/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
トランスミッションデータレート:400Mbps
長さ(mm)
9.91
寸法(mm)
9.91×3.91×1.45
高さ(mm)
1.45
入力
CMOS, TTL
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas Instruments
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)3.6
1チップ当たりのエレメント数
4
ドライバ数
4
最小動作温度(℃)
-40
出力タイプ
LVDS