Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments DS90LV032ATMTC/NOPB LVDSレシーバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68196925
品番
DS90LV032ATMTC/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●トランスミッションデータレート:400Mbps●差動入力低閾値電圧:-100mV●差動入力高閾値電圧:100mV
長さ(mm)
5
寸法(mm)
5×4.4×0.9
高さ(mm)
0.9
入力
LVDS
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas Instruments
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)3.6
1チップ当たりのエレメント数
4
ドライバ数
4
最大動作温度(℃)
85
出力タイプ
LVTTL