シチズン
シチズンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シチズンの マイクロメーター
シチズンの 特殊用途マイクロメータ
電気マイクロメーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
指示誤差
HIGH:±1目量以内、MED・LOW:±1/2目量以内
注文コード
68197368
品番
DTM-EA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,400
この商品は
指示誤差
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
約1.1
使用温度範囲(℃)
0〜50
外形寸法(mm)
110(W)×175(D)×185(H)
出力
アナログ
電源
AC100〜240V±10%、50/60Hz、約4VA
表示
-
感度
[切換]HIGH:±5μm(0.2μm/1目量)、MED:±25μm(1μm/1目量)、LOW:±125μm(5μm/1目量)
アナログ出力
DC±1V/フルスケール
測定範囲(μm)
零調:±50以上
指示誤差
HIGH:±1目量以内、MED・LOW:±1/2目量以内
応答速度
(指針)約0.5秒/フルスケール
精度保証温度(℃)
24±5
校正証明書
-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。