シチズン
シチズンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シチズンの マイクロメーター
シチズンの 特殊用途マイクロメータ
電気マイクロメーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
指示誤差
測定値の±1%±1digit以内
注文コード
68197377
品番
DTM-ED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,000
この商品は
指示誤差
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
約1
使用温度範囲(℃)
0〜50
外形寸法(mm)
110(W)×175(D)×185(H)
出力
アナログ
電源
AC100〜240V±10%、50/60Hz、約5VA
表示
LED表示3桁および極性(-)
感度
[切換]HIGH:±199.9μm(最小読取量0.1μm)、LOW:±1999μm(最小読取量1μm)
アナログ出力
DC±1V/フルスケール
測定範囲(μm)
零調:±50以上
指示誤差
測定値の±1%±1digit以内
応答速度
約400ms(max)
精度保証温度(℃)
24±5
校正証明書
-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。