SO-312 電子塩分計 タニタ 68198348 SO-312 電子塩分計 タニタ 68198348 SO-312 電子塩分計 タニタ 68198348 SO-312 電子塩分計 タニタ 68198348

電子塩分計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68198348 品番SO-312
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

塩分濃度がひと目でわかる
味噌汁やスープなどの温かい液体の塩分濃度が測定できます。
0.6%〜1.2%の塩分濃度を「うす味」「ふつう味」「から味」の3段階でLED表示します。
生活防水設計で水回りでも安心
IPX4相当の生活防水ですので、キッチンなどの水回りでも安心してお使いいただけます。
電池交換が可能に
従来モデル(SO-302)ではできなかった電池交換に対応。末永くお使いいただけます。
安心の素材<BPA free>
食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質本体部:PP、先端部:PP、センサー部:鉛レス黄銅に金メッキ処理 寸法(mm)幅171×高さ12×奥行34 ホワイト 測定範囲塩分濃度0.6%〜1.2% 材質(本体)本体部:PP、先端部:PP、センサー部:鉛レス黄銅に金メッキ処理 質量(g)約27(電池含む) 使用温度範囲(℃)20〜30(使用する環境温度) 電源(V)DC3.0(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源DC3.0(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 表示方式LED3段階表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×12×34 保証期間1年 電池寿命約3年(1日5回使用の場合) 測定温度範囲(℃)60〜80 (スープなどの温度) 防水仕様生活防水 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ12×奥行34
注意
※測定の可能な液体の温度範囲は60℃〜80℃までになります。この温度の範囲外の測定は正しく行うことができません。
※粘性の高い液体や、固形物の測定はできません。
※あらゆる方向からの水の飛沫によっても、性能に影響を及ぼす程度の水の侵入がないもの。丸洗いはできません。
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:308

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする