マグネスケール
マグネスケールの 検出・センサ
マグネスケールの センサ
マグネスケールの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
タフセンサ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68199583
品番
DF812SR
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書、スパナ1個、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ
質量(g)
約30以下
測定範囲(mm)
12
消費電力(W)
1.2以下
測定力(N)
上方向:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)、横方向:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気押出しタイプ)、下方向:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)/20℃にて・空気圧0.055MPaの時
電源電圧(V)
DC+10〜+30