曜日別特売

デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)50ケーブル長(m)出力:約2.5測定力(N)6.2以下注文コード68199696品番DK50PR5
参考基準価格(税別)¥95,600販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
付属品取扱説明書 +P M4×5ねじ2本仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置質量(g)約360(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)タイプ防滴測定範囲(mm)50使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)1以下出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)ケーブル長(m)出力:約2.5構造ストレート測定力(N)6.2以下分解能(μm)最高0.5電源電圧(V)DC5±5%保護等級IP64【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】精度(μm)2 p-p(20℃にて)ステム径(Φmm)20(0~-0.013)最大応答速度(m/min)250測定子超硬合金球面付 取付ねじM2.5応答速度原点:250m/minステム形状ストレート保存温度範囲(℃)-20~60耐衝撃(m/s2)1500(11ms)耐振動(m/s2)150(10~2000Hz)駆動方式スピンドル:バネ押出し保存湿度(%)-位相差-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする