※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)10
仕様ADJOPTSYM:Bmm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード68203118
品番MXP10-10B-M9NWM
参考基準価格(税別)¥42,080
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など67種類から選べます
他の種類を見る