※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXP シリーズ - エアスライドテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)10 仕様ADJOPTSYM:Cmm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード68203145 品番MXP10-10C-M9BWM
参考基準価格(税別)¥29,540 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など67種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動形 チューブ内径(Φmm)10 リード線(m)(M) 1 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 仕様ADJOPTSYM:Cmm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し ストローク(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする