※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)20
仕様ADJOPTSYM:Cmm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード68203215
品番MXP10-20C-M9BWVM
参考基準価格(税別)¥33,060
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など67種類から選べます
他の種類を見る