※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)15
仕様ADJOPTSYM:Cmm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード68203285
品番MXP12-15C-M9BVMS
参考基準価格(税別)¥28,490
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など67種類から選べます
他の種類を見る