※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)10
仕様ADJOPTSYM:mm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
注文コード68203529
品番MXP6-10-A96
参考基準価格(税別)¥26,180
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など67種類から選べます
他の種類を見る