※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)10
仕様ADJOPTSYM:mm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード68203565
品番MXP6-10-M9BVS
参考基準価格(税別)¥25,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など67種類から選べます
他の種類を見る