※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)10
仕様ADJOPTSYM:mm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード68203574
品番MXP6-10-M9BZ
参考基準価格(税別)¥29,590
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など67種類から選べます
他の種類を見る