※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 仕様アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(X12) 25 mm 注文コード68203793 品番MXQ12-100A-M9NM-X12
参考基準価格(税別)¥71,720 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動形 リード線(m)(M) 1 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)100 機能オプション(-) 標準 チューブ内径(Φmm)12 ポートねじの種類(-) M5x0.8 対称形(-) 標準形 仕様アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(X12) 25 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする