※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:-
注文コード68203967
品番MXQ12-100BSAT-M9BLS
参考基準価格(税別)¥69,360
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る